Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Change, Ultra-Smooth-Spitze 0,6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller One Change, Ultra-Smooth-Spitze 0,6 mm, schwarz
Tintenroller One Change, Ultra-Smooth-Spitze 0,6 mm, schwarz
Tintenroller One Change, Ultra-Smooth-Spitze 0,6 mm, schwarz
Tintenroller One Change, Ultra-Smooth-Spitze 0,6 mm, schwarz
Tintenroller One Change, Ultra-Smooth-Spitze 0,6 mm, schwarz
Tintenroller One Change, Ultra-Smooth-Spitze 0,6 mm, schwarz
Tintenroller One Change, Ultra-Smooth-Spitze 0,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-183701
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183701
EAN/GTIN:
     4004675123879
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller One Change. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Rollerpatrone One Change. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl, 0,6 mm, schwarz, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummierte Oberfläche. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Tintenroller mit auswechselbarer Patrone und Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Schnelltrocknend und wischfest. Jeder Stift ist mit 2 Patronen One Change ausgestattet. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,6 mm
Ausführung der Spitze:
Ultra Smooth Spitze | Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenroller mit auswechselbarer Patrone und Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Schnelltrocknend und wischfest. Jeder Stift ist mit 2 Patronen One Change ausgestattet
Herstellerprodukttyp:
One Change
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummierte Oberfläche
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Rollerpatrone One Change
Material des Clips:
hochwertiger Metallclip
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Rollerpatrone One Change
Farbe des Clips:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
One Change
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkttypbezeichnung:
One Change
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.