| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-186209 Herst.-Nr.: 186209 EAN/GTIN: 4004675128843 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Ceod Shiny. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Standard-Tintenpatrone auswechselbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Verschleißfeste Edelstahlspitze, M, königsblau, löschbar, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch gummiertes Griffprofil. Material des Clips: Metall. Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Tintenroller im eleganten Metallic-Look. Farbe des Schaftes: powder pink. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard-Tintenpatrone | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Verschleißfeste Edelstahlspitze | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Tintenpatrone auswechselbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Ergonomisch gummiertes Griffprofil | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Tintenroller im eleganten Metallic-Look | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Herstellerprodukttyp: | Ceod Shiny | Strichstärke: | M | Farbe des Schaftes: | powder pink | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Clips: | silber | Material des Clips: | Metall | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Ceod Shiny | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Produkttypbezeichnung: | Ceod Shiny |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |