| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-196790 Herst.-Nr.: 196790 EAN/GTIN: 4004675040701 |
| |
|
| | |
| Fineliner Topliner 967. Ausführung Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen. Farbe der Kappe: sortiert. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. 10er Etui (gelb, orange, rot, pink, violett, blau, hellblau, grün, braun, schwarz). Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen | Ausführung der Spitze: | Spitzenfassung aus Edelstahl | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Material des Clips: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Topliner 967 | Farbe des Schaftes: | schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | wasserfest: | Nein | Farbe der Kappe: | sortiert | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Mine auswechselbar: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | dokumentenecht: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Strichstärke: | 0,4 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Topliner 967 | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Produkttypbezeichnung: | Topliner 967 |
|
| | |
| | | |
| |