| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-3153 Herst.-Nr.: 3153 EAN/GTIN: 4004675031532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckkugelschreiber K 1 mit robustem Stahlclip und Metalldrücker. Auswechselbarer Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G1, dokumentenecht. Ersatzmine Schneider EXPRESS 225 oder 75. Strichstärke: M. Schreibfarbe: blau. Schaftfarbe: blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | Metalldrücker | Clip vorhanden: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Ersatzmine Schneider Express 225 oder 75 | Ersatzmine Schneider EXPRESS 225 oder 75 | Herstellerprodukttyp: | K 1 | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Schaftes: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoffschaft | Strichstärke: | M | Herstellerproduktbezeichnung: | Druckkugelschreiber | Material des Clips: | Stahlclip und Metalldrücker | Artikelbezeichnung: | Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | K 1 | Produkttypbezeichnung: | K 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber 0,5mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |