| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-3154 Herst.-Nr.: 3154 EAN/GTIN: 4004675031549 |
| |
|
| | |
| Druckkugelschreiber K 1 mit robustem Stahlclip und Metalldrücker. Auswechselbarer Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G1, dokumentenecht. Ersatzmine Schneider EXPRESS 225 oder 75. Strichstärke: M. Schreibfarbe: grün. Schaftfarbe: grün Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G1 | Clip vorhanden: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Strichstärke: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | Ersatzmine Schneider Express 225 oder 75 | Ersatzmine Schneider EXPRESS 225 oder 75 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Material des Clips: | Stahlclip und Metalldrücker | Herstellerproduktbezeichnung: | Druckkugelschreiber | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoffschaft | Herstellerprodukttyp: | K 1 | Farbe des Schaftes: | grün | Ausführung der Griffzone: | Metalldrücker | Produkt-Typbezeichnung: | K 1 | Artikelbezeichnung: | Druckkugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | K 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber schneider grün, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider |
| | |
| |