Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 100er Runddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 100er Runddose
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 100er Runddose
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 100er Runddose
Tintenpatrone Standard für Füllhalter, schwarz, 100er Runddose
Artikel-Nr.:
     C1110-6801
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6801
EAN/GTIN:
     4004675111388
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatronen schwarz
Tintenpatrone Standard für Füllhalter. Verwendung für Produkt: passend für Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standardformat. Mit Kugelverschluss. Farbe: schwarz. 100er Runddose.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Verwendung für Produkt:
passend für Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenpatrone
Herstellerprodukttyp:
Standard
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardformat
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kugelverschluss
Produkt-Typbezeichnung:
Standard
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone
Produkttypbezeichnung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: füller patronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.