| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-70220 Herst.-Nr.: 70220 EAN/GTIN: 4004675140296 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Vizz, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit innovativer Gelco®-Technologie, Ausführung Mine: M, sortiert, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Kunststoff, sortiert, Das Gehäuse besteht aus 94 % recyceltem Kunststoff. Für überraschend leichtes und schnelles Schreiben, Farbe des Schaftes: sortiert, 4er Blister (schwarz, rot, blau, grün) Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | dokumentenecht: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Strichstärke: | M | Farbe des Clips: | sortiert | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit innovativer Gelco®-Technologie | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Vizz | Mine auswechselbar: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Das Gehäuse besteht aus 94 % recyceltem Kunststoff. Für überraschend leichtes und schnelles Schreiben | Farbe des Schaftes: | sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Vizz | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Vizz |
|
| | |
| | | |
| |