Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, blau, 1er Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, blau, 1er Blisterkarte
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, blau, 1er Blisterkarte
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, blau, 1er Blisterkarte
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, 1-3 mm, blau, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-71303
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     71303
EAN/GTIN:
     4004675011305
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker schneider blau 1-3m...
permanent marker
Permanentmarker Maxx 130, nachfüllbar, Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung der Spitze: Rundspitze, Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: tiefblau, Strichstärke: 1-3 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, 1er Blisterkarte
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Maxx 130
Farbe des Schaftes:
tiefblau
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 95% Recycling-Kunststoff, der innenliegende Tintenspeicher aus 75% Recycling-Fasern. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 640
Strichstärke:
1-3 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 130
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 130
Weitere Suchbegriffe: schneider permanent marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.