Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschemarker Maxx 248, 1,0 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschemarker Maxx 248, 1,0 mm, schwarz
Wäschemarker Maxx 248, 1,0 mm, schwarz
Wäschemarker Maxx 248, 1,0 mm, schwarz
Wäschemarker Maxx 248, 1,0 mm, schwarz
Wäschemarker Maxx 248, 1,0 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-72481
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     72481
EAN/GTIN:
     4004675067760
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
Wäschemarker Maxx 248. Max. zul. Waschtemperatur des Farbauftrages: 90 °C. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Spitze: Rundspitze. Zum wasch- und kochfesten Beschriften fast aller Textilien. Farbe der Kappe: schwarz. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Material des Schaftes: kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 1,0 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 248
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
kunststoff
Artikelbezeichnung:
Wäschemarker
Strichstärke:
1,0 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum wasch- und kochfesten Beschriften fast aller Textilien
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Farbe der Kappe:
schwarz
max. zul. Waschtemperatur des Farbauftrages:
90
nachfüllbar:
Nein
Art des Fixierverfahrens:
Keine Fixierung notwendig
Produkttypbezeichnung:
Maxx 248
max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.