Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, schwarz, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-72501
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     72501
EAN/GTIN:
     4004675011336
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
schneider permanent marker schwarz ...
permanent marker
Permanentmarker Maxx 250. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Schnelltrocknend und farbintensiv. Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 2+7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
schnelltrocknend:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
2+7 mm
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Schnelltrocknend und farbintensiv. Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Maxx 250
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 250
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 250
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Blistern
€ 2,63*
€ 3,13
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,52*
€ 3,00
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 2,32*
€ 2,76
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,19*
€ 2,61
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,09*
€ 2,49
pro Blister
ab 125 Blistern
€ 2,08*
€ 2,48
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,64*
€ 1,95
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.