| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-73800 Herst.-Nr.: 73800 EAN/GTIN: 4004675139429 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Take 4. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Take 4 Refill. Ausführung Mine: M, schwarz, rot, blau, grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Vierfarb-Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben. Farbe des Schaftes: sortiert. 1er Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Vierfarb-Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie für sensationell weiches und gleitendes Schreiben | Typbezeichnung der Mine: | Take 4 Refill | Clip vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Clips: | Metall | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | M | Farbe des Clips: | silber | Herstellerprodukttyp: | Take 4 | Farbe des Schaftes: | sortiert | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz, rot, blau, grün | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Take 4 | Produkttypbezeichnung: | Take 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |