Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine 75 Silver, Metallmine ISO-Format A2, M, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine 75 Silver, Metallmine ISO-Format A2, M, silber
Kugelschreibermine 75 Silver, Metallmine ISO-Format A2, M, silber
Kugelschreibermine 75 Silver, Metallmine ISO-Format A2, M, silber
Kugelschreibermine 75 Silver, Metallmine ISO-Format A2, M, silber
Artikel-Nr.:
     C1110-7519
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     7519
EAN/GTIN:
     4004675075192
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine 75 Silver. Verwendung für Produkt: Mine für dunkle und farbige Medien (Karten, Alben, Leder usw.). Typbezeichnung der Mine: Metallmine ISO-Format A2. Ausführung Mine: M, silber. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Nein
Herstellerprodukttyp:
75 Silver
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
silber
Länge:
107
Strichstärke:
M
Material des Schaftes:
Metall
Verwendung für Produkt:
Mine für dunkle und farbige Medien (Karten, Alben, Leder usw.)
Typbezeichnung der Mine:
Metallmine ISO-Format A2
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkt-Typbezeichnung:
75 Silver
Produkttypbezeichnung:
75 Silver
... > Minen > 75 > 50-75S
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.