Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Office 708, dokumentenecht, M, schwarz, 1er Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Office 708, dokumentenecht, M, schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreibermine Office 708, dokumentenecht, M, schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreibermine Office 708, dokumentenecht, M, schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreibermine Office 708, dokumentenecht, M, schwarz, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-77081
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     77081
EAN/GTIN:
     4004675007964
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine Office 708. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Office 708
Typbezeichnung der Mine:
Internationale Großraummine im G2-Format
Verwendung für Produkt:
Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 G2
Beschreibung der Besonderheiten:
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Länge:
98
Strichstärke:
M
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2 G2
Produkt-Typbezeichnung:
Office 708
Produkttypbezeichnung:
Office 708
... > Minen > 708 > 50-BLI708M
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.