Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 735, dokumentenecht, B, schwarz, 1er Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Express 735, dokumentenecht, B, schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreibermine Express 735, dokumentenecht, B, schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreibermine Express 735, dokumentenecht, B, schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreibermine Express 735, dokumentenecht, B, schwarz, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-77106
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     77106
EAN/GTIN:
     4004675026392
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine Express 735. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format. Ausführung Mine: B, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Material des Schaftes:
Metallmine
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
B
Herstellerprodukttyp:
Express 735
Typbezeichnung der Mine:
Internationale Großraummine im G2-Format
Länge:
98
Verwendung für Produkt:
Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 G2
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkt-Typbezeichnung:
Express 735
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2 G2
Produkttypbezeichnung:
Express 735
... > Minen > 735 > 50-BLI735/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.