Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfarb-Kugelschreibermine Express 56, dokumentenecht, M, rot, 2er Blisterkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrfarb-Kugelschreibermine Express 56, dokumentenecht, M, rot, 2er Blisterkarte
Mehrfarb-Kugelschreibermine Express 56, dokumentenecht, M, rot, 2er Blisterkarte
Mehrfarb-Kugelschreibermine Express 56, dokumentenecht, M, rot, 2er Blisterkarte
Mehrfarb-Kugelschreibermine Express 56, dokumentenecht, M, rot, 2er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-77151
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     77151
EAN/GTIN:
     4004675026699
Mehrfarb-Kugelschreibermine Express 56. Verwendung für Produkt: für Mehrfarb-Kugelschreiber. Typbezeichnung der Mine: mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 D. Material des Schaftes: Metall. Länge: 67 mm. 2er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
für Mehrfarb-Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
Mehrfarb-Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Express 56
Länge:
67
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2 D
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Typbezeichnung der Mine:
mit verschleißfester Edelstahlspitze
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 D
Produkt-Typbezeichnung:
Express 56
Artikelbezeichnung:
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Produkttypbezeichnung:
Express 56
... > Minen > 56 > 50-BLI56/2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.