| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-77220 Herst.-Nr.: 77220 EAN/GTIN: 4004675037664 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Office 575. Verwendung für Produkt: Nachfüllmine für Schneider Kugelschreiber K15. Typbezeichnung der Mine: Standard-Format. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 A2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm. 3er SB-Beutel. Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Metall | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 A2 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreibermine | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Format | dokumentenecht: | Ja | Verwendung für Produkt: | Nachfüllmine für Schneider Kugelschreiber K15 | Herstellerprodukttyp: | Office 575 | Länge: | 107 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 A2 | Produkt-Typbezeichnung: | Office 575 | Produkttypbezeichnung: | Office 575 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |