Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-025144015 Herst.-Nr.: 7762 EAN/GTIN: 4004675077622 |
| |
|
|  |  |
 | Kugelschreibermine EXPRESS 775. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform "Plug & Play", sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit X 20-System. Typbezeichnung der Mine: Standardmine in Premium-Ausführung. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 H. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 107 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen:  |  | Strichstärke: | M | Herstellerprodukttyp: | Express 775 | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform "Plug & Play", sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit X 20-System | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 H | Länge: | 107 | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreibermine | Typbezeichnung der Mine: | Standardmine in Premium-Ausführung | Material des Schaftes: | Metallmine | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Produkt-Typbezeichnung: | Express 775 | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 H | Produkttypbezeichnung: | Express 775 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,42* | € 0,78* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,45* | € 0,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|