| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-8113 Herst.-Nr.: 8113 EAN/GTIN: 4004675081131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tintenroller Topball 811, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Euro-Tintenmine Topball 850, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, Ausführung Mine: Konusspitze aus verschleißfestem Edelstahl, 0,5 mm, blau, Mine auswechselbar, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Kunststoff, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 92% recyceltem Kunststoff hergestellt. Nachfüllbar mit Tintenminen im Euro-Format, Farbe des Schaftes: tiefblau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mine auswechselbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 92% recyceltem Kunststoff hergestellt. Nachfüllbar mit Tintenminen im Euro-Format | Ausführung der Spitze: | Konusspitze aus verschleißfestem Edelstahl | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Schaftes: | tiefblau | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Material des Clips: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Topball 811 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Typbezeichnung der Mine: | Euro-Tintenmine Topball 850 | Strichstärke: | 0,5 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Topball 811 | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Produkttypbezeichnung: | Topball 811 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckbleistift 0,5mm blau, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |