Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Topball 847, mit Kunststoffspitze, 0,5, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Topball 847, mit Kunststoffspitze, 0,5, rot
Tintenroller Topball 847, mit Kunststoffspitze, 0,5, rot
Tintenroller Topball 847, mit Kunststoffspitze, 0,5, rot
Tintenroller Topball 847, mit Kunststoffspitze, 0,5, rot
Tintenroller Topball 847, mit Kunststoffspitze, 0,5, rot
Tintenroller Topball 847, mit Kunststoffspitze, 0,5, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-8472
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     8472
EAN/GTIN:
     4004675084729
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Topball 847, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Tampon-System, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, Ausführung Mine: mit Hartmetallkugel in elastischer Kunststoffspitze, 0,5 mm, rot, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Filter, Ausführung Stift: Kunststoff, Material des Clips: Kunststoff, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt, Farbe des Schaftes: mittelblau mit Metallicglanz
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
mit Hartmetallkugel in elastischer Kunststoffspitze
dokumentenecht:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 82% recyceltem Kunststoff hergestellt
Farbe des Schaftes:
mittelblau mit Metallicglanz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Clips:
mittelblau
Material des Clips:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte hergestellt auf Wasserbasis
Herstellerprodukttyp:
Topball 847
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Produkt-Typbezeichnung:
Topball 847
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Topball 847
... > Tintenroller > 847 > 50-847
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.