| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-ML01101007 Herst.-Nr.: ML01101007 EAN/GTIN: 4004675151544 |
| |
|
| | |
| Metallicmarker Paint-It 011. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Mit Farbpigmenten ummantelte Aluminiumflakes für hochmetallischen Effekt. Für viele Untergründe geeignet. Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: silver metallic. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Farbpigmenten ummantelte Aluminiumflakes für hochmetallischen Effekt. Für viele Untergründe geeignet. Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte | wischfest: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | silver metallic | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Herstellerproduktbezeichnung: | Metallicmarker | lichtbeständig gegeben: | Ja | max. zulässige Temperatur: | 300 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol | Strichstärke: | 2 mm | Farbe des Schaftes: | weiß-cyan | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | wasserfest: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Paint-It 011 | max. zul. Temperatur: | 300 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Metallicmarker | Produkt-Typbezeichnung: | Paint-It 011 | Produkttypbezeichnung: | Paint-It 011 |
|
| | |
| | | |
| |