| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-ML01101066 Herst.-Nr.: ML01101066 EAN/GTIN: 4004675151667 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metallicmarker Paint-It 011. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Mit Farbpigmenten ummantelte Aluminiumflakes für hochmetallischen Effekt. Für viele Untergründe geeignet. Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gold metallic. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | wasserfest: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Strichstärke: | 2 mm | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | max. zulässige Temperatur: | 300 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Farbpigmenten ummantelte Aluminiumflakes für hochmetallischen Effekt. Für viele Untergründe geeignet. Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | gold metallic | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Paint-It 011 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Metallicmarker | Farbe des Schaftes: | weiß-cyan | Clip vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Metallicmarker | max. zul. Temperatur: | 300 | Produkt-Typbezeichnung: | Paint-It 011 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Paint-It 011 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |