| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-ML01101124 Herst.-Nr.: ML01101124 EAN/GTIN: 4004675151834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metallicmarker Paint-It 011. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Mit Farbpigmenten ummantelte Aluminiumflakes für hochmetallischen Effekt. Für viele Untergründe geeignet. Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: red metallic. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol | lichtbeständig gegeben: | Ja | max. zulässige Temperatur: | 300 | Strichstärke: | 2 mm | Herstellerprodukttyp: | Paint-It 011 | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | red metallic | Farbe des Schaftes: | weiß-cyan | Herstellerproduktbezeichnung: | Metallicmarker | wasserfest: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Farbpigmenten ummantelte Aluminiumflakes für hochmetallischen Effekt. Für viele Untergründe geeignet. Beste Ergebnisse auf dunklen, nichtsaugenden Untergründen. Schnelltrocknende, ventilgesteuerte Tinte | Kappe umsteckbar: | Ja | wischfest: | Nein | max. zul. Temperatur: | 300 | Produkt-Typbezeichnung: | Paint-It 011 | Artikelbezeichnung: | Metallicmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Paint-It 011 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |