Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-4700W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother ADS-4700W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4700W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4700W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4700W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4700W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4700W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4700W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2218-ADS4700WRE
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS-4700W
EAN/GTIN:
     4977766814713
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
brother dokumentenscanner
Der ADS-4700W eignet sich dank seiner hohen Scangeschwindigkeit und dem 80 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsgruppen mit hohem Scanvolumen. Über die integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle kann er ganz flexibel in Ihr Netzwerk eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
ADF + Bogenscanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Tasten
Sensor-Typ:
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
6000 Seiten
Scanner-Dateiformate:
JPEG, PDF, TIFF
Maximale monatliche Auslastung:
120000 Seiten pro Monat
Scan to:
PC
Scan-Treiber:
ISIS, TWAIN, WIA
Ultraschall-Sensor:
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel:
59 dB
Speicherkapazität:
512 MB
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Unterstützte Scan-Medientypen:
Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
Langpapiermodus:
Ja
Legal:
Ja
Media Dicke (min):
0.08 mm
Kartenstärke (max.):
1.32 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
40 - 200 g/m²
Maximum scanweite:
215.9 mm
Maximale Scanlänge:
355.6 mm
Verpackungsbreite:
391 mm
Verpackungstiefe:
243 mm
Verpackungshöhe:
320 mm
Paketgewicht:
3460 g
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
80 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
299 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
2750 g
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26 W
Stromverbrauch (Standby):
8.6 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Stromverbrauch (PowerSave):
1.7 W
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Schlafmodus:
Ja
Eingangsspannung:
100-240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.7 W
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
1.9 A
Automatische Abschaltung:
Ja
Maximale Scan-Abmessung:
355.6 x 215.9 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
verbesserte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Graustufen:
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
40 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
40 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
80 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
80 ipm
Zertifizierung:
GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
IPv6-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
27
pro Stück
€ 9,50*
ab € 377,95*
€ 404,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,54*
€ 438,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 409,75*
€ 438,62*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 419,27*
€ 449,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 462,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,96*
€ 471,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,95*
€ 449,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.