Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-4900W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother ADS-4900W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4900W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4900W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4900W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4900W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4900W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4900W Scanner ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2218-ADS4900WRE
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS-4900W
EAN/GTIN:
     4977766814775
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
brother dokumentenscanner
Der ADS-4900W eignet sich dank seiner hohen Scangeschwindigkeit und dem 100 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsgruppen mit hohem Scanvolumen. Über die integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle kann er ganz flexibel in Ihr Netzwerk eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Scanner-Typ:
ADF + Bogenscanner
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Touchscreen:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Berührung
Sensor-Typ:
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
9000 Seiten
Lichtquelle:
LED
Scanner-Dateiformate:
JPEG, PDF, TIFF
Maximale monatliche Auslastung:
180000 Seiten pro Monat
Scan to:
E-Mail-Server, FTP, HTTP, PC, SMB
Scan-Treiber:
ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Ultraschall-Sensor:
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel:
62 dB
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Unterstützte Scan-Medientypen:
Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
Langpapiermodus:
Ja
Media Dicke (min):
0.08 mm
Kartenstärke (max.):
1.32 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
25 - 413 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
25 - 413 g/m²
Maximum scanweite:
215.9 mm
Maximale Scanlänge:
5000 mm
Verpackungsbreite:
393 mm
Verpackungstiefe:
288 mm
Verpackungshöhe:
334 mm
Paketgewicht:
4200 g
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84716070
Kabelsperre-Slot:
Ja
Breite:
300 mm
Tiefe:
247 mm
Höhe:
236 mm
Gewicht:
3370 g
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Netzteiltyp:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
34 W
Stromverbrauch (Standby):
7.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Schlafmodus:
Ja
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.7 W
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
1.9 A
Automatische Abschaltung:
Ja
Maximale Scan-Abmessung:
215.9 x 355.6 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
verbesserte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Graustufen:
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
60 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
60 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4):
120 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4):
120 ipm
Zertifizierung:
GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP
IPv6-Unterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
8
pro Stück
€ 9,50*
ab € 667,38*
€ 707,97*
2 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 704,57*
€ 744,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 709,50*
€ 754,43*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 718,62*
€ 761,40*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 720,52*
€ 763,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,97*
€ 842,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,49*
€ 841,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,77*
€ 839,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,12*
€ 824,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,38*
€ 794,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.