Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BDE-1J050102-102 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother BDE-1J050102-102 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brother BDE-1J050102-102 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brother BDE-1J050102-102 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brother BDE-1J050102-102 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brother BDE-1J050102-102 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brother BDE-1J050102-102 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     212-850005440024
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BDE-1J050102-102
EAN/GTIN:
     5014047600883
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Thermodirekt-Etikettendruck
Die Etikettenrolle BDE-1J050102-102 kann eine Reihe von Druckanwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel und Lebensmittel unterstützen, ohne dass Tinte oder Toner benötigt werden.
Mit 1.050 Etiketten pro Rolle können Sie Barcodeetiketten mit Text und Logos ganz einfach von Ihrem kompatiblen Brother Etikettendrucker drucken.
Wenn Sie sich für eine von Brother International Europe zertifizierte Etikettenrolle entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Thermodirekt-Etikettendrucker weiterhin optimal funktioniert.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Form:
Rechteck
Kompatible Produkte:
TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
50 mm
Aufkleber pro Satz:
1050 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 11,38*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,04*
€ 11,91*
8
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,01*
€ 12,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,28*
€ 12,30*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 91,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.