Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BP71GA3 Fotopapier A3 Blau, Rot Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother BP71GA3 Fotopapier A3 Blau, Rot Glanz
Brother BP71GA3 Fotopapier A3 Blau, Rot Glanz
Artikel-Nr.:
     173-1421615
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BP71GA3
EAN/GTIN:
     4977766658409
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Perfekt abgestimmt auf Ihren Brother Tintenstrahldrucker liefert das Original Brother BP71GA3 Fotopapier A3 jederzeit perfekte und gestochen scharfe Ausdrucke in leuchtenden Farben. In Kombination mit Original Brother Tintenpatronen garantiert Ihnen dieses hochwertige Papier zudem 100 Jahre Lichtechtheit. Damit ist es ideal zum Drucken von Fotos und Bildern geeignet.

Mit dem Original Brother BP71GA3 Fotopapier A3 müssen Sie sich keine Sorgen um verschmierte Fotodrucke oder andere Druckprobleme machen, sondern können sich stets auf qualitativ hochwertige Ausdrucke verlassen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
37032000
Breite:
305 mm
Tiefe:
423 mm
Höhe:
6 mm
Gewicht:
723 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
260 g/m²
Papiergröße:
A3
Produktfarbe:
Blau, Rot
Blätter pro Packung:
20 Blätter
Druckmedien - Stärke:
265 µm
Kompatible Produkte:
Brother DCPJ4120DW, MFCJ4410DW, MFCJ4510DW, MFCJ470DW, MFCJ4420DW, MFCJ4620DW, MFCJ5320DW, MFCJ5620DW, MFCJ5720DW, MFC5890CN, MFC5895CW, MFCJ5910DW, DCP6690CW, MFC6490CW, MFCJ6510DW, MFCJ6520DW, MFCJ6710DW, MFCJ6720DW, MFC6890CDW, MFCJ6910DW, MFCJ6920DW, MFCJ4410DW, MFCJ4510DW
Verpackungsbreite:
318 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
850 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 22,72*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,15*
€ 22,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 23,85*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 17,86*
€ 25,14*
7 Tage
10
pro Blatt
€ 5,99*
ab € 17,57*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.