| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-BP71GP50 Herst.-Nr.: BP71GP50 EAN/GTIN: 4977766658430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perfekt abgestimmt auf Ihren Brother Tintenstrahldrucker liefert das Original Brother BP71GP50 Fotopapier A6 jederzeit perfekte und gestochen scharfe Ausdrucke in leuchtenden Farben. In Kombination mit Original Brother Tintenpatronen garantiert Ihnen dieses hochwertige Papier zudem 100 Jahre Lichtechtheit. Damit ist es ideal zum Drucken von Fotos und Bildern geeignet.
Mit dem Original Brother BP71GP50 Fotopapier A6 müssen Sie sich keine Sorgen um verschmierte Fotodrucke oder andere Druckprobleme machen, sondern können sich stets auf qualitativ hochwertige Ausdrucke verlassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket: | 50 Blätter | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 102 x 152 mm | Warentarifnummer (HS): | 37032000 | Mediengewicht: | 260 g/m² | Produktfarbe: | Weiß | Druckmedien - Stärke: | 265 µm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother lasertoner, brother toner, fotopapier beidseitig glossy, Druckkopf, Druckköpfe Drucker, Druckkopf Drucker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |