Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BRP-1D300-080 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BRP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D300-080 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D300-080 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-BRP-1D300-080
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BRP-1D300-080
EAN/GTIN:
     5014047600456
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Das Premium Harz Farbband gewährleistet professionelles, problemloses Drucken auf kompatiblen Brother Thermotransferetikettendruckern. Mit 300 Metern pro Farbband erfordert dieses weniger Bandwechsel und stellt sicher, dass Ihr Brother-Etikettendrucker länger zuverlässig arbeitet.
Von diesem 80 mm breiten Farbband können Sie professionelle Ergebnisse, beim Drucken von Barcodes und Text, für eine Reihe von Industrieanwendungen, erwarten. Das Farbband BRP-1D300-080 wird nach hohen Anforderungen hergestellt und ist mit Brother Thermotransferetikettendruckern kompatibel.
Wenn Sie sich für ein von Brother Premium Harz Thermotransferfarbband entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät weiterhin optimal arbeitet und Ihnen kristallklare und langlebige Ergebnisse liefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR
Druckfarben:
Schwarz
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
80 mm
Farbbandlänge:
300 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.