Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BRP-1D600-110 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BRP-1D600-110 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D600-110 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D600-110 Farbband Schwarz
Brother BRP-1D600-110 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-BRP-1D600-110
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BRP-1D600-110
EAN/GTIN:
     5014047600623
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Dieses hochkapazitätsstarke Premium Harz-Farbband wurde entwickelt, um Ihre professionellen Etikettendruckanforderungen zu erfüllen.

Für den Einsatz in Transport, Logistik und Fertigung können Sie diese 110 mm breiten Bänder für den Barcodedruck und eine Vielzahl anderer Anwendungen verwenden.

Harz Thermotransferbänder bieten haltbare, hochwertige Ausdrucke und eignen sich am besten für Etiketten aus folienartigem Material. Die Premium Harzbänder BRP-1D600-110 werden in Verbindung mit kompatiblen Etikettenrollen in Ihrem industriellen Etikettendrucker verwendet.
Bitte beachten Sie: Dieses Farbband kann nicht einzeln, sondern nur in einer Menge von je 6 Stück bestellt werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
Druckfarben:
Schwarz
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
110 mm
Farbbandlänge:
600 m
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.