Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BSS-1D300-060 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BSS-1D300-060 Farbband Schwarz
Brother BSS-1D300-060 Farbband Schwarz
Brother BSS-1D300-060 Farbband Schwarz
Brother BSS-1D300-060 Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-BSS-1D300-060
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BSS-1D300-060
EAN/GTIN:
     5014047600364
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Dieses Standard Wachs/Harz Farbband mit hoher Kapazität wurde entwickelt, um Ihre professionellen Etikettendruckanforderungen zu erfüllen. Für den Einsatz im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in der Logistik können Sie diese 60 mm breiten Bänder für den Barcodedruck und eine Vielzahl anderer Anwendungen verwenden.
Wachs/Harz-Thermotransferbänder sind das Beste von beidem, da sie die Kosteneffizienz von Wachsbändern mit der Haltbarkeit von Harzetiketten kombinieren. Wachs-/Harz-Farbbänder eignen sich am besten für beschichtete Papieretiketten. Die BSS-1D300-060-Farbbänder werden in Verbindung mit kompatiblen Etikettenrollen in Ihrem Thermotransfer-Etikettendrucker verwendet.
Bitte beachten Sie: Dieses Farbband kann nicht einzeln, sondern nur in einer Menge von je 12 Stück bestellt werden.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR
Druckfarben:
Schwarz
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
60 mm
Farbbandlänge:
300 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.