Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BU-220CL Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BU-220CL Drucker-Kit
Brother BU-220CL Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C1114-BU-220CL
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BU-220CL
EAN/GTIN:
     4977766718813
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit brother
transfereinheit
Weitere Informationen:
Druckleistung:
50000 Seiten
Kompatibilität:
HL-3140CW HL-3150CDW HL-3170CDW DCP-9020CDW MFC-9140CDN MFC9330CDW MFC9340CDW
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
1586 g
Verpackungsbreite:
407 mm
Verpackungshöhe:
197 mm

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9015 CDW; DCP -9017 CDW; DCP -9020 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3140 CW; HL -3142 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3152 CDW; HL -3170 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9142 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9332 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW; MFC -9342 CDW
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.