Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother BUS-1J150102-121 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother BUS-1J150102-121 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brother BUS-1J150102-121 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brother BUS-1J150102-121 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C1114-BUS-1J150102-121
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     BUS-1J150102-121
EAN/GTIN:
     5014047600319
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die Original Brother unbeschichtete Etiketten 102x150 mm wurden entwickelt, um alle Anforderungen beim professionellen Etikettieren zu erfüllen. Ob in Logistik, Einzelhandel, Gesundheitswesen oder anderen Umgebungen, die vorgeschnittenen 102x150mm Etiketten sind ideal für Logos, Barcodes, Versand- oder Warnhinweise.

Bitte beachten Sie: Diesen Etikettenrollen kann nicht einzeln, sondern nur in einer Menge von je 6 Stück bestellt werden.

Diese unbeschichteten Etiketten erfüllen Ihre professionellen Etikettenanforderungen. Mit 550 Stück pro Rolle werden die 102 mm x 150 mm großen beschichteten Etiketten häufig für Versand und Lager, Einzelhandel, Gesundheitswesen und andere Umgebungen verwendet.

Sie können hochwertige, professionelle Ergebnisse mit diesen beschichteten Premium-Etiketten erwarten, die zur Darstellung von Logos, Barcodes, Versand- und Adressinformationen verwendet werden können. Die BUS-1J150102-121-Etikettenrolle wird nach hohen Anforderungen hergestellt und ist mit ausgewählten Brother-Etikettendruckern kompatibel.

Wenn Sie sich für eine von Brother International Europe zertifizierte, unbeschichtete Etikettenrolle entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät weiterhin optimal arbeitet und Ihnen kristallklare und langlebige Ergebnisse liefert.

Mit der BUS-1J150102-121 bleiben Ihre Etiketten sicher angebracht und länger lesbar.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Form:
Rechteck
Kompatible Produkte:
TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR
Etikettenbreite:
150 mm
Etikettenhöhe:
102 mm
Aufkleber pro Satz:
550 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
550 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Brother:
TD -4400 Series; TD -4420 D; TD -4420 DN; TD -4420 Series; TD -4420 TN; TD -4500 Series; TD -4520 DN; TD -4520 TN; TD -4550 DNWB; TD -4600 Series; TD -4650 TNWB; TD -4650 TNWBR; TD -4700 Series; TD -4750 TNWB; TD -4750 TNWBR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.