Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother C211S Thermopapier A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother C211S Thermopapier A6
Brother C211S Thermopapier A6
Artikel-Nr.:
     C1114-C211S
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     C211S
EAN/GTIN:
     4977766651394
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
50 Blätter
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
675 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
164 g
Breite:
110 mm
Höhe:
351 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Papierformat:
A6

Kompatible Geräte:
Brother:
MW -260; MW -260 A; MW -260 A 6; MW -260 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.