Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-DCPL2660DWZU1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL2660DWZU1
EAN/GTIN:
     4977766831390
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier, Normales Papier, Briefumschläge, Etiketten, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
DL, Com-10, Monarch, C5
Maximale monatliche Auslastung:
2500 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Speicherkapazität:
256 MB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
120 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
517 mm
Verpackungshöhe:
434 mm
Paketgewicht:
13900 g
Breite:
410 mm
Tiefe:
399 mm
Höhe:
319 mm
Gewicht:
11400 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF):
600 x 600 DPI
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, HTTP, Abbildung, OCR
Kopieren:
Monokopie
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
470 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
490 W
Energieverbrauch (bereit):
43 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
4.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.08 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.39 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.5 s
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser a4 brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.