| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-DK-11218 Herst.-Nr.: DK-11218 EAN/GTIN: 4977766634557 |
| |
|
| | |
| Mit der Original Brother DK-11218 Einzeletikettenrolle mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund erstellen Sie hochwertige Papieretiketten für Ihren allgemeinen Beschriftungsbedarf.
Die selbstklebenden Rundetiketten sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass Ihre persönlichen Gegenstände zu Hause oder im Büro nicht verloren gehen. Insbesondere runde Verschlüsse lassen sich hervorragend beschriften. Mit der Original Brother DK-11218 Einzeletikettenrolle erhalten Sie stets perfekt lesbare Papieretiketten.
DK-Einzeletikettenrollen sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem Etikettendrucker sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen. Hinweis: diese Etiketten können nur über PC/Mac in den Vorlagen des P-touch Editors ausgewählt werden. Mit der iPrint&Label App ist dies leider noch nicht möglich. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | DK | Etikettengröße: | Ø 24 mm | Aufkleber pro Satz: | 1000 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten rund, Runde Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adressaufkleber rolle, adressaufkleber, etikettenrollen brother |
| | |
| |