Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DK-22251 Etiketten erstellendes Band Schwarz und rot auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DK-22251 Etiketten erstellendes Band Schwarz und rot auf weiß
Brother DK-22251 Etiketten erstellendes Band Schwarz und rot auf weiß
Brother DK-22251 Etiketten erstellendes Band Schwarz und rot auf weiß
Brother DK-22251 Etiketten erstellendes Band Schwarz und rot auf weiß
Artikel-Nr.:
     C1114-DK-22251
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK-22251
EAN/GTIN:
     4977766766746
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother DK-22251 Endlosetikettenrolle können Sie selbstklebende Papieretiketten von höchster Qualität erstellen. Dank innovativer Technologie kann der Text sowohl in schwarz als auch in rot auf weißem Hintergrund gedruckt werden.

Die Original Brother DK-22251 Endlosetiketten eignen sich besonders gut für die Beschriftung von Ordnern, Akten und anderen Unterlagen zu Hause oder im Büro. Für maximale Flexibilität können Sie die Länge Ihrer Etiketten dabei stets selbst bestimmen.

DK-Endlosetikettenrollen sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem Etikettendrucker sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
62 mm
Bandlänge:
15.24 m
Verpackungsbreite:
526 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Warentarifnummer (HS):
48219090
Aufkleberfarbe:
Schwarz und rot auf weiß
Bandtyp:
DK
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Kompatibilität:
QL-800 QL-810W QL-820NWB

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.