| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-DR-1050 Herst.-Nr.: DR-1050 EAN/GTIN: 4977766721769 |
| |
|
| | |
| Mit der DR-1050 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-1050 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-1050 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original DR-1050 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | HL-1110, HL-1112, HL-1210W, HL-1212W, DCP-1510, DCP-1512, DCP-1610W, DCP-1612W, MFC-1810, MFC-1910W | Druckleistung: | 10000 Seiten | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Produktfarbe: | Schwarz, Grün | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -1510; DCP -1510 E; DCP -1512; DCP -1512 A; DCP -1512 E; DCP -1512 Series; DCP -1610 Series; DCP -1610 W; DCP -1610 WE; DCP -1610 WVB; DCP -1612 W; DCP -1612 WVB; DCP -1616 NW; DCP -1617 NW; HL -1110; HL -1110 E; HL -1110 R; HL -1110 Series; HL -1112; HL -1112 A; HL -1112 Series; HL -1201; HL -1210 W; HL -1211 W; HL -1212 W; HL -1212 WVB; MFC -1810; MFC -1810 E; MFC -1815; MFC -1910 W; MFC -1911 NW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, brother bildtrommel, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |