Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-13-7919 Herst.-Nr.: DR-241CL EAN/GTIN: 4977766718523 |
| |
|
| | |
| Mit der DR-241CL Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-241CL Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-241CL basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original DR-241CL Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Kompatibilität: | Brother HL-3140/HL-3150/HL-3170, DCP-9020CDW MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW | Druckleistung: | 15000 Seiten | Drucktechnologie: | LED-Druck | Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Kartuschenrücknahme: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Verpackungsbreite: | 384 mm | Verpackungstiefe: | 360 mm | Verpackungshöhe: | 217 mm | Paketgewicht: | 2060 g |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9015 CDW; DCP -9017 CDW; DCP -9020 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3140 CW; HL -3142 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3152 CDW; HL -3170 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9142 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9332 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW; MFC -9342 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 76,12* | € 93,00* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 75,28* | € 93,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 76,36* | € 93,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 76,74* | € 93,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 76,92* | € 94,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,12* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|