Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR-3200 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DR-3200 Drucker-Trommel Original
Brother DR-3200 Drucker-Trommel Original
Brother DR-3200 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1114-DR-3200
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR-3200
EAN/GTIN:
     4977766666008
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-3200 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-3200 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-3200 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.
Mit der Entscheidung für eine Original DR-3200 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Kompatibilität:
HL-5340D, HL-5340DL, HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5370DW, HL-5380DN, DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW
Druckleistung:
25000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kartuschenrücknahme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
1140 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
360 x 225 x 150 mm

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8070 D; DCP -8080 DN; DCP -8085 DN; DCP -8800 Series; DCP -8880 DN; DCP -8890 DW; HL -5300 Series; HL -5340; HL -5340 D; HL -5340 DL; HL -5340 DN; HL -5340 DN2LT; HL -5340 DNLT; HL -5340 DW; HL -5340 Series; HL -5350; HL -5350 DN; HL -5350 DN2LT; HL -5350 DNLT; HL -5350 Series; HL -5370; HL -5370 DW; HL -5370 DWT; HL -5370 Series; HL -5370 W; HL -5380; HL -5380 D; HL -5380 DN; HL -5380 DN Praxis; HL -5380 DNLT; HL -5380 DW; HL -5380 DWLT; HL -5380 Series; MFC -8370 DN; MFC -8380 DLT; MFC -8380 DN; MFC -8880 DN; MFC -8885 DN; MFC -8890 DW
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4204875
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.