| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-DR-821CL Herst.-Nr.: DR-821CL EAN/GTIN: 4977766811057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der DR-421CL Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-421CL Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-421CL basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original DR-421CL Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Original | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | MFC-L9670CDN MFC-L9630CDN | Druckleistung: | 30000 Seiten | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Kartuschenrücknahme: | Ja |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | HL-L 9400 Series; HL-L 9430 CDN; HL-L 9470 CDN; HL-L 9470 CDNT; HL-L 9470 CDNTT; HL-L 9470 Series; MFC -EX 670; MFC-L 9600 Series; MFC-L 9630 CDN; MFC-L 9635 CDN; MFC-L 9670 CDN; MFC-L 9670 CDNT; MFC-L 9670 CDNTT; MFC-L 9670 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, brother bildtrommel, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |