Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR-2510 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Brother DR-2510 Original
Artikel-Nr.:
     C1114-DR2510
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR2510
EAN/GTIN:
     4977766830089
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der Original Brother DR-2510 Trommeleinheit sorgen Sie dafür, dass Ihre Ausdrucke die bestmögliche Qualität erhalten.

Die DR-2510 ist einfach zu installieren, zuverlässig und langlebig. Unsere Brother Trommeleinheiten sind mit einer Reihe von Druckern kompatibel und sorgen dafür, dass Sie jederzeit optimale Ergebnisse erreichen.

Tauschen Sie Ihre Trommeleinheit nach Aufforderung durch Ihren Drucker gegen eine Original Brother DR-2510 aus, um eine hohe Druckqualität zu gewährleisten. Wenn Sie Ihre aktuelle Trommel über die empfohlene Anzahl von Ausdrucken hinaus im Drucker belassen, führt dies zu schlechteren Ergebnissen und kann Ihr Gerät beschädigen.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-L2445DW, HL-L2400DWE
Druckleistung:
15000 Seiten
Warentarifnummer (HS):
8443999000
Breite:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
216 mm
Gewicht:
450 g
Paketgewicht:
650 g

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 2600 D; DCP-L 2600 Series; DCP-L 2620 DW; DCP-L 2622 DW; DCP-L 2625 DW; DCP-L 2627 DW; DCP-L 2627 DWE; DCP-L 2627 DWXL; DCP-L 2627 Series; DCP-L 2640 DN; DCP-L 2660 DW; DCP-L 2665 DW; HL-L 2400 D; HL-L 2400 DW; HL-L 2400 DWE; HL-L 2400 Series; HL-L 2402 D; HL-L 2405 W; HL-L 2440 DWE; HL-L 2442 DW; HL-L 2445 DW; HL-L 2447 DW; HL-L 2460 DN; HL-L 2460 DW; HL-L 2460 DWXL; HL-L 2460 Series; HL-L 2865 DW; MFC-L 2800 DW; MFC-L 2800 Series; MFC-L 2802 DN; MFC-L 2802 DW; MFC-L 2820 DN; MFC-L 2827 DW; MFC-L 2827 DWXL; MFC-L 2835 DW; MFC-L 2860 DW; MFC-L 2860 DWE; MFC-L 2862 DW; MFC-L 2900 Series; MFC-L 2922 DW; MFC-L 2960 DW; MFC-L 2980 DW
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.