Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DS-740D Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DS-740D Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother DS-740D Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother DS-740D Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother DS-740D Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother DS-740D Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother DS-740D Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother DS-740D Scanner Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1114-DS-740D
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DS-740D
EAN/GTIN:
     4977766800594
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Der DS-740D verfügt über eine Duplex-Scanfunktion und ist dank Stromversorgung via USB 3.0 schnell einsatzbereit. In einer Laptop-Tasche können Sie den Scanner problemlos transportieren und Dokumente auch unterwegs archivieren. Die innovative U-Ausgabe-führung spart Platz und macht den DS-740D zum idealen Gerät für den mobilen Einsatz und kleine Stellflächen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
301 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
45.3 mm
Gewicht:
646 g
Scanner-Typ:
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
Micro-USB B
Standard-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Scan to:
E-Mail, Datei, Abbildung, OCR
Scan-Treiber:
ICA, SANE, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel:
53 dB
Sound Drucklevel (max):
42 dB
Speicherkapazität:
256 MB
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Netzteiltyp:
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.9 W
Stromverbrauch (Standby):
1.4 W
Stromverbrauch (aus):
0.01 W
Maximale Scan-Abmessung:
215.9 x 1828.8 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
verbesserte Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus:
Graustufen, Monochrom
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Unterstützte Scan-Medientypen:
Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte
Kartenstärke (max.):
1.24 mm
Maximum scanweite:
215.9 mm
Maximale Scanlänge:
1828.8 mm
Verpackungsbreite:
377 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Verpackungshöhe:
76 mm
Paketgewicht:
1022 g
Kapazität der Papiereingabe (Standard):
1 Blätter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.