Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother FLE2511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother FLE2511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother FLE2511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother FLE2511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother FLE2511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Brother FLE2511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss
Artikel-Nr.:
     C1114-FLE-2511
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FLE-2511
EAN/GTIN:
     4977766769648
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Einzelfähnchen-Etikett ist Teil der Pro Tape Serie, die entwickelt wurde, um die Anforderungen von professionellen Anwendern zu erfüllen, die eine langfristige Kennzeichnung suchen. Professionell beschriften mit den Brother Pro Tapes.
Das Original Brother Pro Tape FLe-2511 Einzelfähnchen-Etikett mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist leicht zu handhaben und universell einsetzbar. Insbesondere für Kabel mit kleinerem Durchmesser, z. B. zur Identifizierung von Glasfaserkabeln in der Netzwerk-Installation. Das Etikett ist speziell vorgefertigt. Nach dem Ausdrucken wird zuerst der längliche Klebestreifen als Fähnchen um das Kabel geklebt, um schließlich daran den bedruckten Bereich längs gefaltet in Position zu bringen. So können die Etiketten nicht nur zur Identifikation von Kabeln, sondern zum Beispiel auch im Einzelhandel zur Preisauszeichnung herangezogen werden.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
21 mm
Tiefe:
45 mm
Warentarifnummer (HS):
48219090
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf weiss
Aufkleber pro Satz:
72 Stück(e)
Markenkompatibilität:
Brother
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.