Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother FLE-7511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brother FLE-7511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf grün
Brother FLE-7511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf grün
Brother FLE-7511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf grün
Brother FLE-7511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf grün
Brother FLE-7511 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf grün
Artikel-Nr.:
     339-FL7511
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FLE-7511
EAN/GTIN:
     4977766769686
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Einzelfähnchen-Etikett ist Teil der Pro Tape Serie, die entwickelt wurde, um die Anforderungen von professionellen Anwendern zu erfüllen, die eine langfristige Kennzeichnung suchen. Professionell beschriften mit den Brother Pro Tapes.
Das Original Brother Pro Tape FLe-7511 Einzelfähnchen-Etikett mit schwarzer Schrift auf grünem Hintergrund ist leicht zu handhaben und universell einsetzbar. Insbesondere für Kabel mit kleinerem Durchmesser, z. B. zur Identifizierung von Glasfaserkabeln in der Netzwerk-Installation. Das Etikett ist speziell vorgefertigt. Nach dem Ausdrucken wird zuerst der längliche Klebestreifen als Fähnchen um das Kabel geklebt, um schließlich daran den bedruckten Bereich längs gefaltet in Position zu bringen. So können die Etiketten nicht nur zur Identifikation von Kabeln, sondern zum Beispiel auch im Einzelhandel zur Preisauszeichnung herangezogen werden.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
24 mm
Tiefe:
45 mm
Warentarifnummer (HS):
48219090
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf grün
Aufkleber pro Satz:
72 Stück(e)
Markenkompatibilität:
Brother
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 11,35*
€ 16,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,52*
€ 16,21*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 16,21*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,58*
€ 16,75*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,20*
€ 16,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.