Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HAK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HAK100
Brother HAK100
Brother HAK100
Brother HAK100
Artikel-Nr.:
     C1114-HAK-100
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HAK-100
EAN/GTIN:
     4977766813556
Suchbegriffe:
Jubiläums-Karten
Jubiläumskarte
jubiläums karten
Der HAK-100 ist ein schneller und kompakter Heißfoliendrucker, der Zertifikate, Urkunden, Flyer, Glückwunsch-/ Einladungskarten und vieles mehr mit einer optisch ansprechenden Veredelung versieht. Überall dort wo sich Toner befindet, wird das Druckerzeugnis zum Leben erweckt und erstrahlt in neuem Glanz.


HAK-100 Anwendungsbeispiele
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
458 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Verpackungshöhe:
458 mm
Paketgewicht:
16900 g
Gesamte Papierkapazität:
44 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
44 Blätter
Mediengewichte für das Papierfach:
90 - 350 g/m²
Media length:
90 - 500 mm
Media length (imperial):
3.5 - 14 "
Media width:
55 - 225 mm
Media width (imperial):
2.1 - 8.9 "
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Anzeigegerät:
48 x 10.9 mm
LED-Anzeigen:
Cover lock, Fehler, Folie, Speichern
Steuerung:
Tasten
Tastenfunktionen:
Clear/Back, Runter, Favourite1, Favourite2, Foil save, Menü, Ok, Power on/off, Start, Stop/Exit, Temperatur, Hoch
Auto paper empty detection:
Ja
Half width foild position:
Centre, Links
First page output time (FPOT):
60 s
Medientypen für das Papierfach:
Fancy paper, Normales Papier, Recyclingpapier, Textured paper, Dickes Papier, Dünnes Papier
Standard hot foil yield (A4):
223mm x 120m
Half width hot foil yield (A6):
111.5mm x 120m
Standard hot foil name (A4):
HFA220GD (Gold), HFA220SL (Silver)
Half width hot foil name (A6):
HFA110GD (Gold), HFA110SL (Silver
Maximum print speed (A4):
15 Seiten pro Minute
Print speed option (A4):
7.5 Seiten pro Minute
Breite der bedruckbaren Fläche:
215.9 mm
Printable area length:
500 mm
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
340 W
Energieverbrauch (bereit):
7 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Mitgelieferte Kabel:
Leistung
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Breite:
342 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
356 mm
Gewicht:
14500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.335,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,33*
€ 2.814,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,60*
€ 2.807,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,21*
€ 2.780,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,19*
€ 2.778,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.