| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-HG131V5 Herst.-Nr.: HG131V5 EAN/GTIN: 4977766676236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HG-Multipack HG-Multipack, Inhalt: 5 Schriftbänder pro Packung; laminiert, schwarz auf transparent, 12 mm Breite, 8 m Länge, bis zu 80 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit (bei Verwendung des PT-9700PC/PT9800PCN) oder 720 dpi Druckauflösung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Schwarz, Transparent | Etikettentyp: | HG | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 12 x 800 mm | Anzahl: | 5 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | P-Touch 9500 PC; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch RL 700 S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother HG, Brother HGE, Brother M, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, beschriftungsband brother schwarz auf farblos, brother hg, brother hge 12mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |