Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L3220CWE Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L3220CWE Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3220CWE Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3220CWE Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3220CWE Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3220CWE Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3220CWE Laser-Drucker Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L3220CWE
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L3220CWE
EAN/GTIN:
     4977766827867
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• bis zu 18 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit

• 1-zeiliges LC-Display

• 5 GHz WLAN und USB

• 256 MB Arbeitsspeicher

• 250 Blatt Papierkassette11

• Startertoner für ca. 500 Seiten S/W und 500 Seiten Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
Weitere Informationen:
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Patrone(n) enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Benutzerhandbuch:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Speicherkapazität:
256 MB
Schalldruckpegel (Druck):
46 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.25 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Verpackungsbreite:
488 mm
Verpackungstiefe:
488 mm
Verpackungshöhe:
370 mm
Paketgewicht:
17500 g
Breite:
399 mm
Tiefe:
399 mm
Höhe:
239 mm
Gewicht:
14700 g
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
116 - 355.6 mm
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
430 W
Energieverbrauch (bereit):
70 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.28 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
LED
Maximale Auflösung:
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
15 s
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.