Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L6210DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L6210DW
EAN/GTIN:
     4977766815147
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
Laserdrucker
Problemloser, superschneller, hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L6210DW zum perfekten Gerät für Unternehmen mit hohen Druckvolumen.

1x16 Zeichen LC-Display
520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.560 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
6.000 Seiten Toner im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 18.000 Seiten erhältlich
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
15000 g
Breite:
373 mm
Tiefe:
388 mm
Höhe:
289 mm
Gewicht:
12700 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Executive, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
710 W
Energieverbrauch (bereit):
31 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.7 s
Speicherkapazität:
1024 MB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,33*
€ 454,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,20*
€ 446,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.