Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L6250DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L6250DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L6250DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L6250DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L6250DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Brother HL-L6250DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     509-5700221
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L6250DN
EAN/GTIN:
     4977766753371
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Stark für die Arbeitsgruppe: der HL-L6250DN passt sich mit dem optionalen Zubehör flexibel Ihren Papiermanagement-Anforderungen an. Das LC-Display erleichtert dabei den Arbeitsalltag erheblich.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SNMP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Web-basiertes Management:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Windows RT
Patrone(n) enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1 | 2
Gesamte Papierkapazität:
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
1040 Blätter
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 5000 Seiten pro Monat
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorfamilie:
ARM Cortex
Prozessor:
Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
50 dB
Schallleistungspegel (Standby):
35 dB
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Textzeilen:
16 Zeilen
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
485 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Verpackungshöhe:
531 mm
Paketgewicht:
15000 g
Breite:
373 mm
Tiefe:
388 mm
Höhe:
287 mm
Gewicht:
12400 g
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Folio
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 200 g/m²
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
740 W
Stromverbrauch (Standby):
32 W
Stromverbrauch (PowerSave):
390 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
2.162 kWh/Woche
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
46 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Aufwärmzeit:
4.7 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7.5 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 504,30*
€ 555,88*
1 Tag
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 510,68*
€ 562,22*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 516,29*
€ 566,13*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 513,01*
€ 567,18*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 517,71*
€ 567,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,88*
€ 661,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,70*
€ 651,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,88*
€ 641,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,30*
€ 600,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.