Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L3210CW Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-HLL3210CWZU1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL3210CWZU1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Home-Office-Drucker
Weitere Informationen:
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
Mobile Drucktechnologien:
Cortado Cloud Print, Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung:
300 - 1500 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten:
Barcode, Bitmap, PCL, PostScript, Scalable
Speicherkapazität:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Schalldruckpegel (Druck):
45 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
43 dB
Schallleistungspegel (Druck):
5.93 dB
Schallleistungspegel (Standby):
4.67 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, ENERGY STAR, GS mark, UKCA
Verpackungsbreite:
589 mm
Verpackungstiefe:
513 mm
Verpackungshöhe:
372 mm
Paketgewicht:
20700 g
Breite:
410 mm
Tiefe:
461 mm
Höhe:
252 mm
Gewicht:
17200 g
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Briefumschläge, Executive, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
116 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
390 W
Energieverbrauch (bereit):
75 W
Stromverbrauch (Standby):
8.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.9 kWh/Woche
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
28 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
15.5 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,20*
€ 450,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,16*
€ 448,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,75*
€ 434,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.